「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75(12)
100(17)
125(6)
150(19)
200(19)
250(10)
300(18)
500
1000(6)
呼び寸法(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!
平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)500×300
厚さ(mm)20
長片の幅(mm)55
トラスコ品番838-1066
質量(kg)7
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
直角度±0.007
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 台付スコヤ
- 平型スコヤ
- 自由スコヤ
- 円筒スコヤ
- コンビネーションスコヤ
- その他スコヤ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。