「ミラー形状」から絞り込む

角型(3)
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状四角型
ミラー寸法(mm)60×75
シャフト8段伸縮ステンレス管
RoHS指令(10物質対応)対応
ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途直接見れない所に
ミラー形状四角型
材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。
伸縮には、約1kgの力を必要とする。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス
全長(mm)1479/10本継
ミラー寸法(mm)100×73
質量(g)310(電池含む)
電球27ルーメン
電池単4×1個
連続点灯時間2時間50分
収納寸法(mm)265
マイゾックスコード212665
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。