絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 24
  • 10(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 23(3)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 32(2)
  • 33(7)
  • 34(10)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 37(3)
  • 40(3)
  • 55(7)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 200(2)
ブランド
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • カスタム(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 横河計測(1)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
20(4)
24
25(6)
30(7)
33(7)
34(10)
35(6)
36(5)
40(3)
55(7)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
  • AC/DCクランプメータ カスタム

    AC/DCクランプメータ

    カスタム
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    交流電流と直流電流の測定が可能。 真の実効値方式(TrueRMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。 突入電流の測定が可能。サージ電流など瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。 非接触式検電機能(NCV) データホールド機能 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。
    用途電気工事、電気設備の設置・管理・保守表示液晶、4000カウント使用温湿度範囲-5~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)直流電流レンジ40/400A交流電流レンジ40/400A検波方式真の実効値方式(TrueRMS)最大測定導体径(Φmm)24検電測定範囲:AC90~600V、周波数:50Hzまたは60Hz(NCV)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    欠品中
    AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • ACリーククランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210幅(mm)37高さ(mm)160質量(g)115使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27連続使用時間(時間)約32測定周波数範囲(Hz)40~999.9表示範囲ゼロ表示:5カウント以下交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)24交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定質量(g)340電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC50消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    19日以内出荷
    50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長10m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    14日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    19日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    14日以内出荷
    50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交直両用クランプメータ