曜日別特売

AC400A電流クランプ

AC400A電流クランプ - フルーク(FLUKE)
トラスコ品番
582-9626
寸法(mm)
146×62×34
出力電圧
1mV/A
周波数
5Hz~20kHz
測定レンジ
400A
電池
9Vアルカリ乾電池
測定電流
最小:1mA
導体径(mm)
最大:Φ30
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本確度
2%+0.5mA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02957600I400E
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする