絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 30
- 10(1)
- 11.8(1)
- 12(1)
- 18(3)
- 20(4)
- 23(3)
- 24(10)
- 25(6)
- 32(2)
- 33(7)
- 34(10)
- 35(6)
- 36(5)
- 37(3)
- 40(3)
- 55(7)
- 120(1)
- 127(1)
- 200(2)
- 最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フルーク(FLUKE)(2)
- マルチ計測器(2)
- カスタム(1)
- 三和電気計器(1)
- A-Gas Japan(1)
校正証明書
- 付き(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
20(4)
24(10)
25(6)
30
33(7)
34(10)
35(6)
36(5)
40(3)
55(7)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る

交直両用クランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から10日以内出荷AC/DC600.0Aまで測定が可能 真の実効値測定が可能 ピークホールド機能搭載 液晶部はバックライト搭載用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約40(バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/600許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9VRoHS指令(10物質対応)対応特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×50
AC/DCクランプマルチメータ
カスタム¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット質量(g)約205(電池含まず)電源単4形乾電池 × 2本(別売)適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず表示4000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)機能TRUE RMS、偏差、ホールド電池寿命(時間)約60校正可交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」サンプリング2回/秒交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示検波方式真の実効値(TRUE RMS)保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」最大測定導体径(Φmm)30導通チェックブザースレッシュホールド:約50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
交流・直流両用クランプ式電流計
マルチ計測器¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。トラスコ品番268-5696幅(mm)44高さ(mm)148奥行(mm)20電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)最大測定導体径(Φmm)Φ30
クランプテスタ
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
AC/DCクランプメーター
マルチ計測器¥43,980~税込¥48,378~1台ほか当日出荷から15日以内出荷ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単付属品電池、ソフトケース仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt内径(Φmm)(CT)30分解能(最小)0.01A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品