交直両用クランプメータ :「テスター デジタル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
動作方式二重積分方式
表示最大6200カウント
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)約50
電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
安全規格IEC61010 CATⅢ600V
導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音
サンプリング速度約3回/秒
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。