絞り込み
ブランド
最大測定導体径(Φmm)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 121140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
18(3)
23(4)
24(7)
25(4)
30(13)
33(14)
40(18)
42(3)
46(4)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478
1セット
20日以内出荷
真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
33,980税込37,378
1セット
20日以内出荷
小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
33,980税込37,378
1セット
20日以内出荷
信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
貫通型クランプ・センサー マルチ計測器貫通型クランプ・センサーマルチ計測器
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
クランプ式小型漏電表示器60H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器60Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4968
クランプ式小型漏電表示器50H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器50Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4967
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
クランプCTAC電流用 マルチ計測器クランプCTAC電流用マルチ計測器
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から77日以内出荷
リーク(漏れ電流)クランプメーター カイセリーク(漏れ電流)クランプメーターカイセ
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちますローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット使い易い小型リーククランプ連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
最大660.0Aまで測定可能 真の実効値測定可能(AC) 突入電流の測定が可能 MAX・MINホールド機能 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k直流電圧(V)600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.31MB)
デジタル・クランプメーター マルチ計測器デジタル・クランプメーターマルチ計測器
6,998税込7,698
1台
当日出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器ユニバーサルクランプメータマルチ計測器
49,980税込54,978
1セット
85日以内出荷
付属品電池、ソフトケース
クランプリーカー マルチ計測器クランプリーカーマルチ計測器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能表示値の最大値を保持するMAXホールド機能測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替読み取りやすい大画面表示
付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
計測器 マルチ計測器計測器マルチ計測器
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠周波数測定機能ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード質量(g)約400(電池含まず)電源単4マンガン電池 × 3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt内径(mm)CT:Φ55使用回路電圧600 V以下最小分解能0.01 A
XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット 新コスモス電機XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット新コスモス電機
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
XP-3000Ⅱ用のログデータ収集セットです。Bluetooth通信を使用して検知器から測定データを読み出しします。
用途XP-3000Ⅱで記録したログデータをPCに読み出す場合に使用します。適合機種XP-3310Ⅱ、XP-3360Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380Ⅱ-E、XP-3340Ⅱ,XP-3320Ⅱ-Vセット内容ソフトCD、取扱説明書パソコン動作環境推奨:Windows 8.1/10
ゴム足 HIOKI(日置電機)ゴム足HIOKI(日置電機)
97税込107
1個
5日以内出荷
バッテリテスタ、抵抗計の携帯ケース用ゴム足(1個)。使用製品に記載のない製品についてはお問合せください。
対応製品BT3554、FT6380、IR3455、LR8400、LR8500、RM3548他
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
照度計に標準付属のソフトケース。
対応製品FT3424、FT3425
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ACクランプメータ用
対応製品CM3281 、CM3291

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ