絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 42
  • 13.4(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 30(12)
  • 33(14)
  • 40(15)
  • 46(3)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • -(2)
ブランド
  • 三和電気計器(2)
  • マザーツール(1)
校正証明書
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
23(4)
24(7)
25(4)
30(12)
33(14)
40(15)
42
46(3)
55(6)
-(2)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
    用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流デジタルクランプメーター 校正証明書付 マザーツール

    交流デジタルクランプメーター 校正証明書付

    マザーツール
    25,980税込28,578
    1個
    22日以内出荷
    挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2最大測定導体径(Φmm)42アズワン品番64-3729-20校正証明書一般校正
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
    用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ
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
交流専用クランプメータ 【通販モノタロウ】 クランプメーター