絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 40
- 13.4(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 23(4)
- 24(7)
- 25(4)
- 27(2)
- 30(12)
- 33(14)
- 42(3)
- 46(3)
- 55(6)
- 58(2)
- 150(2)
- 170(1)
- -(2)
- 最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- マルチ計測器(9)
- 共立電気計器(3)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 横河計測(1)
校正証明書
- 付き(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
23(4)
24(7)
25(4)
30(12)
33(14)
40
42(3)
46(3)
55(6)
-(2)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る

クランプメーター 大口径
(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)
共立電気計器¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷DINプラグ採用コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ・クランプメーター
マルチ計測器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
高精度クランプ式漏れ電流計
マルチ計測器¥35,980税込¥39,5781個当日出荷セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥43,980~税込¥48,378~1台ほか当日出荷から17日以内出荷漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.001mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1K応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
高低圧クランプ・メーターHC5000KNPLUS
マルチ計測器¥45,980税込¥50,5781個当日出荷1mA~500Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。トラスコ品番268-5693幅(mm)76高さ(mm)328奥行(mm)42電源(V)単3乾電池2本(付属)電源単3乾電池2本(付属)交流電流(A)20 / 200 / 500検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40内径(mm)【CTセンサ】40
デジタル・クランプメーター
マルチ計測器¥7,898税込¥8,6881台当日出荷CT部が薄く測定しやすいです。トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
ユニバーサルクランプメーター
マルチ計測器¥73,980~税込¥81,378~1セット85日以内出荷ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
高調波クランプテスター
マルチ計測器¥99,980税込¥109,9781台当日出荷通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)分解能(最小)0.1mA機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
ミニクランプリーカ
マルチ計測器¥35,980~税込¥39,578~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品