絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(2)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
ベース寸法(mm)
  • 50
  • 60(3)
  • 63.5(7)
  • 75(7)
  • 80(2)
  • 100(76)
  • 101.6(7)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(8)
  • -(1)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
ブランド
  • テクロック(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(1)
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    87,980税込96,778
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ