絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(3)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(2)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
ベース寸法(mm)
  • 60
  • 50(2)
  • 63.5(7)
  • 75(7)
  • 80(2)
  • 100(76)
  • 101.6(7)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(8)
  • -(1)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(3)
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)
  • タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイヤデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
  • ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ ピーコック魔法瓶工業

    ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ

    ピーコック魔法瓶工業
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.001測定子直径(Φmm)0.1ベース長(mm)60アズワン品番64-8923-43

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ