絞り込み
全長(mm)
ブランド
- TRUSCO(8)
- SK(新潟精機)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- シンワ測定(3)
- RACODON(3)
- Strong Tool(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KTC(1)
- モトユキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- エイシン(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト

超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
オートポンチ
KTC(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
オートポンチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチM転がり防止グリップ付
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
オートマチック センターポンチ
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください全長(mm)140質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
オートセンターポンチ ガチポン
モトユキ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
センターポンチ長軸タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
超硬オートマチックポンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)硬度HRA87
2way ダブルパッチン
Strong Tool(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
超硬チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ ミニ
H&H(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
オートセンターポンチ
H&H(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
金属製チップ付自動ポンチ M2
SK(新潟精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
オートポンチL転がり防止グリップ付
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)155本体寸法(mm)155×35×28製品質量(g)150
自動ポンチ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
超硬自動ポンチ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
強力型センターポンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
ペンタイプオートセンターポンチ
H&H¥1,398税込¥1,5381個当日出荷携帯に便利なペンタイプ。超硬チップ付。片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)。グリップを回し、強弱の調整ができます全長(mm)138
自動ポンチ
はくでん¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
自動センターポンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
超硬チップ付自動センターポンチ
RACODON¥3,998税込¥4,3981本当日出荷フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。トラスコ品番855-3703材質クロムバナジウム鋼全長(mm)143質量(g)142最大打力(N)353直径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1364
チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
自動ポンチ用替先
TRUSCO¥269税込¥2961本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
『ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- センターポンチ
- オートマチックポンチ
- ポンチ部品・オプション