絞り込み
呼び寸法(mm)
- 1000
- 300(8)
- 500(12)
- 600(2)
- 750(9)
- 1200(2)
- 1500(11)
- 2000(9)
- 2500(9)
- 3000(10)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
ブランド
- ユニセイキ(3)
- 理研計測器(3)
- 大西測定工具(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥93,980税込¥103,3781個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個当日出荷トラスコ品番471-9310厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/100)μm
I型直定規 1000mm
ユニセイキ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1235厚さ(mm)12全長(mm)1040質量(kg)50高さ(mm)60呼び寸法(mm)1000平行度(μm)6真直度(μm)6