絞り込み
呼び寸法(mm)
- 2000
- 300(8)
- 500(12)
- 600(2)
- 750(9)
- 1000(12)
- 1200(2)
- 1500(11)
- 2500(9)
- 3000(10)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- ユニセイキ(3)
- 大菱計器製作所(1)
- 理研計測器(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

I型直定規 A級焼入
理研計測器¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥449,800税込¥494,7801個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級焼入
大菱計器製作所¥419,800税込¥461,7801個23日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個欠品中トラスコ品番838-1041幅(mm)90厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1245厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18高さ(mm)90呼び寸法(mm)2000精度±(2+L/100)μm
I型直定規 2000mm
ユニセイキ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1237厚さ(mm)16全長(mm)2040質量(kg)18高さ(mm)80呼び寸法(mm)2000平行度(μm)10真直度(μm)10