カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 2000
- 100(5)
- 150(19)
- 200(24)
- 250(5)
- 300(35)
- 400(3)
- 450(5)
- 500(43)
- 600(21)
- 750(39)
- 1000(49)
- 1200(6)
- 1250(2)
- 1500(34)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 4000(4)
- 5000(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(12)
- 理研計測器(9)
- ユニセイキ(8)
- 大菱計器製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
コウ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ
理研計測器¥729,800税込¥802,7801個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥529,800税込¥582,7801個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入
SK(新潟精機)¥889,800税込¥978,7801個46日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級
SK(新潟精機)¥699,800税込¥769,7801個46日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥999,800税込¥1,099,7801個41日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥869,800税込¥956,7801個41日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥449,800税込¥494,7801個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(B級
大菱計器製作所¥549,800税込¥604,7801個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(A級
大菱計器製作所¥659,800税込¥725,7801個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂA級焼入
大菱計器製作所¥419,800税込¥461,7801個23日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1021幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12
平型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/100)μmトラスコ品番838-1232幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度30.0μmトラスコ品番838-1225幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12
アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個欠品中呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/50)μmトラスコ品番838-1041幅(mm)90厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度±(2+L/100)μmトラスコ品番838-1245厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18高さ(mm)90
I型直定規 2000mm
ユニセイキ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000真直度(μm)10平行度(μm)10トラスコ品番838-1237厚さ(mm)16全長(mm)2040質量(kg)18高さ(mm)80
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度±(2+L/250)μmトラスコ品番838-1254幅(mm)50全長(mm)2000質量(kg)54高さ(mm)120