絞り込み
呼び寸法(mm)
- 2000
- 150(7)
- 200(9)
- 250(2)
- 300(9)
- 450(2)
- 500(9)
- 600(9)
- 750(9)
- 1000(9)
- 1200(2)
- 1500(6)
- 2500(4)
- 3000(3)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- ユニセイキ(2)
- 理研計測器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(7)
200(9)
300(9)
500(9)
600(9)
750(9)
1000(9)
1500(6)
2000
2500(4)

ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度30.0μmトラスコ品番838-1225幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12