絞り込み
呼び寸法(mm)
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形
SK(新潟精機)¥36,980~税込¥40,678~1個36日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個36日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入
SK(新潟精機)¥349,800~税込¥384,780~1個46日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級
SK(新潟精機)¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥399,800~税込¥439,780~1個41日以内出荷から56日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥369,800~税込¥406,780~1個41日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(B級
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(A級
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個50日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級焼入
大菱計器製作所¥319,800~税込¥351,780~1個23日以内出荷から50日以内出荷幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級
大菱計器製作所¥269,800~税込¥296,780~1個23日以内出荷から50日以内出荷幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級焼入
大菱計器製作所¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷から50日以内出荷幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級
大菱計器製作所¥319,800~税込¥351,780~1個23日以内出荷から50日以内出荷幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1265幅(mm)13全長(mm)75硬度HS60°呼び寸法(mm)75精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷トラスコ品番838-1263幅(mm)25全長(mm)300硬度HS60°呼び寸法(mm)300精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1262幅(mm)20全長(mm)200硬度HS60°呼び寸法(mm)200精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1261幅(mm)18全長(mm)150硬度HS60°呼び寸法(mm)150精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個92日以内出荷トラスコ品番838-1260幅(mm)15全長(mm)100硬度HS60°呼び寸法(mm)100精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個23日以内出荷・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
大菱計器製作所¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷から23日以内出荷材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個32日以内出荷から42日以内出荷三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応