絞り込み
ブランド
周波数帯域(MHz)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャンネル数」から絞り込む
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • 電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。入力インピーダンス1MΩ
  • 高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT

    高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit)

    SIGLENT(2件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌々日出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
  • デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    6日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
  • デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
  • デジタル・オシロスコープ MHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ MHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱
    4日以内出荷
    MHO900シリーズの高解像度デジタルオシロスコープは、RIGOLの超ポータブルファミリーの新メンバーで、最高1GHzのアナログ帯域幅(MHO98のみ)、4GSa/sのリアルタイムサンプリングレート、および500Mptsのメモリ深度を実現しています。強力なハードウェア仕様に加え、MHO900シリーズはコンパクトで持ち運び可能な本体に豊富な機能を集積し、エンジニアに究極のテスト体験をもたらします。
    出力内蔵信号発生器:2CHチャンネル数4CH/デジタル16(オプション)サンプルレートリアルタイム・サンプルレート:4GSa/sグリーン購入法適合メモリ長さ最大500Mpts(opt.)データレート波形取り込みレート:1000000 wfms/s
  • 25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ OWON(オウオン)

    25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能垂直分解能:8ビットディスプレイ3.5インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ8K
  • オシロスコープ FNIRSI

    オシロスコープ

    FNIRSI
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。
    仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A寸法(mm)141.7×93.5×38色ブルー電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 ACディスプレイ2.8 inch TFT記憶容量(オシロスコープ)32K静電容量(マルチメーター)100mF波形(シグナルジェネレーター)7 types振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2バッテリー容量(mAh)3000抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100サンプリング速度(オシロスコープ)50M最大電圧(V)(オシロスコープ)±400
  • デジタルオシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    デジタルオシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
    質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
  • USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
    仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • デジタルストレージオシロスコープ アズワン

    デジタルストレージオシロスコープ

    アズワン
    ¥4,970~税込¥5,467~
    1個
    当日出荷
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)質量(kg)約0.26分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート100MSa/sメモリ長さ5K
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
  • オシロスコープ FNIRSI

    オシロスコープ

    FNIRSI
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。ワンタッチ自動調整機能。
    仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A寸法(mm)180×120×37色ブラック試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±2%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nSバッテリー容量(mAh)6000画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類待機時間約4時間
  • タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH) OWON(オウオン)

    タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。 【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。 【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。 【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:45000wfms/s、8000mAhバッテリー内蔵、連続5時間動作可能質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチサンプルレート1GSa/sメモリ長さ40M
  • オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit) Micsig

    オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit)

    Micsig(1件のレビュー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【12ビット高分解能で微小信号を鮮明に観測】 12ビットADCを搭載し、従来の8ビット機に比べ16倍の分解能を実現。最大200MHz帯域(モデルによる)・1GSa/sサンプリングで、波形の細部まで高精度に解析します。 【オシロスコープとマルチメーターを1台に集約】 4½桁マルチメーター機能(対応モデル)を搭載し、電圧・電流・抵抗・導通・ダイオード・容量測定に対応。オシロスコープとのシームレスな切り替えで作業効率を向上します。 【超薄型・バッテリー内蔵で優れた携帯性】 厚さ約3.1cmのコンパクトボディに16,000mAhバッテリーを内蔵。USB Type-C充電やモバイルバッテリー給電にも対応し、屋外や保守・メンテナンス用途でも活躍します。 【直感的なタッチ操作と豊富な接続機能】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブによる快適な操作性を実現。USB・LAN・HDMIに加え、SCPIコマンドによるPCリモート制御にも対応します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch
  • Analog Discovery用インピーダンスアナライザ DIGILENT

    Analog Discovery用インピーダンスアナライザ

    DIGILENT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    Analog Discoveryに接続して使用するインピーダンスアナライザアダプター。Analog Discoveryは、インピーダンスアナライザとしても使用でき、測定対象回路のインダクタンス要素とキャパシタンス要素を分析することができます。本製品はインピーダンスアナライザとして
    仕様●容量測定範囲:50pF~500F●インダクタンス測定範囲:1000mH~10H●励起周波数範囲:1Hz~15MHz●2×15メスヘッダー●2ピンスプリング端子台(被試験回路接続用)アズワン品番67-0390-85
  • USBオシロスコープ Pico Technology

    USBオシロスコープ

    Pico Technology
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
  • デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)

    SIGLENT
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
  • デジタルストレージオシロスコープ アズワン

    デジタルストレージオシロスコープ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥50,700~税込¥55,770~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
  • Analog Discovery 3 Pro Bundle DIGILENT

    Analog Discovery 3 Pro Bundle

    DIGILENT
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能計測器Analog Discovery 3と多用途に使えるアクセサリのセット このバンドルには、バージョンアップされて最大125MS/秒のサンプリングが可能になった万能計測器Analog Discovery 3に加えて、あらゆるエレクトロニクスプロジェクトに役立つアクセサリとコンポーネントが含まれています。Analog Discovery 3は、強力で使いやすい機能を備えた2チャンネルデジタルストレージオシロスコープとして信頼性の高い測定と分析を可能にします。さらに、ロジックアナライザ、波形発生器、電源などの幅広い測定ツールとして使用できる多用途デバイスです。
    セット内容BNC Adapter Board for the Analog Discovery、BNC Oscilloscope x1/x10プローブ(ペア)、Mini Grabber Test Clips (6パック)、Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー、Analog Discovery 3の登録が必要)チャンネル数アナログ:2、デジタル:16周波数帯域(MHz)30
  • Analog Discovery 3 DIGILENT

    Analog Discovery 3

    DIGILENT
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポート
    セット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
  • デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    6日以内出荷
    周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
  • ベンチトップオシロスコープ OWON(オウオン)

    ベンチトップオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

    Pico Technology
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷
    PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
    用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
  • デジタルオシロスコープ HANMATEK

    デジタルオシロスコープ

    HANMATEK
    ¥77,980税込¥85,778
    1式
    6日以内出荷
    付属品プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続
  • オシロスコープ HANMATEK

    オシロスコープ

    HANMATEK
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1式
    6日以内出荷
    ・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証
  • デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷
    【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
  • デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    33日以内出荷
    【12ビットADC搭載による高分解能波形観測】 ADS900Aシリーズは従来の8ビットを超える12ビットA/Dコンバータを採用し、垂直軸200μV/div~10V/divで繊細な波形も高精度に観測可能。FFT解析(1Mポイント)や豊富な波形演算、±3%以内のDCゲイン確度により、ノイズの少ない波形取得を実現します。 【多機能統合型:オシロ+発生器+ロジアナ+プロトコル解析】 本体にはオシロスコープ機能のほか、30MHz波形発生器(オプション)、16chロジックアナライザ(オプション)、周波数カウンタ・電圧計・FFT・プロトコル解析機能(UART/I2C/SPI/CAN/LIN)を統合。ボード線図機能や1μHzステップの任意波形発生にも対応し、開発・評価作業の幅を広げます。 【深いメモリと高速取り込みで信号を確実に捉える】 100Mポイントの大容量メモリと最大700,000 wfms/sの波形更新レートにより、過渡現象や微小ノイズも高精度に検出可能。トリガ種別・演算・測定項目も極めて豊富で、複雑な信号解析やデバッグに必要な機能がオールインワンで揃っています。 【操作性と拡張性を両立したコンパクト筐体】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイ搭載。マウス/キーボードにも対応し、USBホスト/デバイス、LAN、HDMI、トリガ出力端子を備えており、外部連携や自動測定システムにも対応可能。Wi-Fi/BluetoothオプションでFTP/プリンタ連携も可能で、柔軟な運用をサポートします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合、OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート質量(kg)約1.5分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×78インターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LANサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ TFT LCD波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1ch使用時:2GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、3,4ch使用時:500MSa/sメモリ長さ100M
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドオシロスコープ はくでん

    ハンドヘルドオシロスコープ

    はくでん
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
    仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz質量(g)約380本体寸法(mm)181×89×40チャンネル数2機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s入力インピーダンス1MΩ(16pF)トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル立ち上がり時間10ns未満レコード長最高128Kb
  • タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)

    Micsig
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
  • オシロスコープ FNIRSI

    オシロスコープ

    FNIRSI
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    FNIRSI-1014Dはオシロスコープと信号発生器を一体化した製品です。このコストパフォーマンスの高いデュアルチャンネル・デスクトップオシロスコープは、高サンプリングレート、高帯域幅、高耐電圧、高記憶容量を備えており、最大1000波形の保存が可能です。強力な波形画像マネージャーにより、サムネイルの閲覧などをサポート。波形の拡大・縮小・移動などの機能を装備。USB機能により、ファームウェアのアップグレードに対応し、コンピュータと相互接続して共有することができ、二次分析に便利です。DDS機能信号発生器を内蔵し、業界独自の切り捨て波出力(@2.5VPP)、14種類に対応しています。DDSファンクション信号発生器内蔵・業界初のカットオフ出力(@2.5VPP)により、14種類の標準ファンクション信号と自由にカスタマイズ可能なカットオフ信号をサポートしています。焼き付き防止機能、ワンタッチ自動調整機能。
    仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●インターセプター出力:対応●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240KBit●信号発生器:14種類の信号出力に対応●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:5V 2A/3A/4A寸法(mm)310×145×70色ホワイト試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±5%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nS画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類
  • Analog Discovery Studio DIGILENT

    Analog Discovery Studio

    DIGILENT
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルオシロスコープ