絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • RIGOL(リゴル)(38)
  • Pico Technology(17)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(16)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(8)
  • RS PRO(6)
  • Micsig(6)
  • sensepeek(5)
  • DIGILENT(3)
  • PMK(3)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(3)
  • Tektronix(テクトロニクス)(3)
  • LeCroy(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • ヤマト科学(2)
  • はくでん(2)
  • CHAUVIN ARNOUX(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
  • TESTEC(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
  • ホルスター フルーク(FLUKE)

    ホルスター

    フルーク(FLUKE)
    8,698税込9,568
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番583-2746対応機種FLUKE T6-1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流プローブ フルーク(FLUKE)

    電流プローブ

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
    仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A質量(g)250周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3ケーブル長(m)2感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示クランプ径(Φmm)最大19安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。寿命30時間、電池残量低下表示動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85温度係数測定値の ± 0.1%/℃確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC動作湿度(%)15~85(結露なし)電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
  • 磁石ストラップ付き保護ホルダー フルーク(FLUKE)

    磁石ストラップ付き保護ホルダー

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番582-9645フック磁石付きフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス フルーク(FLUKE)

    メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス

    フルーク(FLUKE)
    32,980税込36,278
    1個
    47日以内出荷
    内部にはギアを入れて保護するのに十分な深さとスペースがあり、アクセサリーやその他の必需品を入れる余地もあります。ふた部分のゴム製ガスケットによって、ほこりが遮断され、内部を湿気から守ることができます。リフト・アウト・トレイを使用して、あらゆるものを整理できます。ふたの上部にはスナップ開閉式の仕切りがあり、ヒューズ、バッテリー、プローブ、リードなどの小型部品を簡単に取り出せます。使用しないコードやテスト・リードを巻き付けておける、5 つのフックおよびループ・ストラップが含まれています。内部にトレー、ふた部に収納スペースがありアクセサリーなどを整理して収納出来ます。ロックできます。キャリー・ハンドルが大きいため、楽に持ち運べます。
    トラスコ品番434-9239RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルスター フルーク(FLUKE)

    ホルスター

    フルーク(FLUKE)
    6,298税込6,928
    1個
    47日以内出荷
    工具袋ベルトに通せるベルトループ付き
    トラスコ品番582-9628寸法(mm)192×90×38対応機種FLUKE T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    ホール効果技術に基づく電流クランプでDCおよびAC電流の両方を測定。オシロスコープとの互換性を保つBNCコネクターが付属
    トラスコ品番583-1168周波数帯域(kHz)DC~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモグラフィ用保全窓 フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用保全窓

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー フルーク(FLUKE)

    リチウムイオンバッテリー

    フルーク(FLUKE)
    73,980税込81,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-2963RoHS指令(10物質対応)対応
  • ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック フルーク(FLUKE)

    ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番616-7074RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル電源アダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル電源アダプター

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
  • キャリングケースセット フルーク(FLUKE)

    キャリングケースセット

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品ソフトケーストラスコ品番583-1248測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC6000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC6000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%
  • プロセスメーター/クランプメーター フルーク(FLUKE)

    プロセスメーター/クランプメーター

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0759RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナル・ツール・バックパック フルーク(FLUKE)

    プロフェッショナル・ツール・バックパック

    フルーク(FLUKE)
    53,980税込59,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-8054寸法(mm)508×330×235RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
    付属品FLUKE753、754標準付属品トラスコ品番434-9216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型ピックアッププローブ フルーク(FLUKE)

    誘導型ピックアッププローブ

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    仕様対応測定器:88シリーズトラスコ品番583-1185コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラ・ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    エキストラ・ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9218寸法(cm)34.3×46.5×17.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    93,980税込103,378
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):1トラスコ品番583-2743寸法(mm)150×70×30ケーブル長(m)出力:2.5測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池確度最基本:2%+0.6mA導体径(mm)最大:Φ32RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • オシロスコープ用アクセサリー フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用アクセサリー

    フルーク(FLUKE)
    38,980税込42,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-4434セット内容赤・グレー・黒 各1本ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ・キット フルーク(FLUKE)

    油圧ポンプ・キット

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-9614測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A 電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A 電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番583-1158RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • 電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710 フルーク(FLUKE)

    電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710

    フルーク(FLUKE)
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    電圧品質レコーダー
    仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
  • エアフローメーター FLUKE-922/KIT フルーク(FLUKE)

    エアフローメーター FLUKE-922/KIT

    フルーク(FLUKE)
    369,800税込406,780
    1個
    30日以内出荷
    エアフローメーター ピトー管付きキット
    仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
  • エアフローメーター FLUKE-922 フルーク(FLUKE)

    エアフローメーター FLUKE-922

    フルーク(FLUKE)
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
    用途エアフローメーター付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケースプローブ別売電池単3池×4確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)突入電流100msの実効値

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品