絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • A-Gas Japan(1)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • Tenmars(1)
  • エスコ(3)
  • カイセ(1)
  • テンパール工業(1)
  • フルーク(FLUKE)(12)
  • マザーツール(1)
  • マルチ計測器(4)
  • 三和電気計器(5)
  • 共立電気計器(8)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
直流電圧(V)
  • 最大600(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタル絶縁抵抗計 横河計測

    ディジタル絶縁抵抗計

    横河計測
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    21日以内出荷
    ・コンパレータによる良否色判定・約0.5秒の高速測定・USB通信・測定値メモリ・PIとDAR測定・経過時間表示・交流直流電圧測定(オートレンジ)・LED自動ライト・シリアルNo.表示・自動放電・活線警告・ブザー警告・バッテリチェック
    仕様試験条件:23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲第1有効:0.100~10.00、0.100~20.00、0.100~25.00、0.100~50.00、0.100~500、0.100~1000(MΩ)電圧(V)定格測定50.100.125.250.500.1000適合規格JIS C 1302: 2018、EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034抵抗(Ω)低抵抗測定(測定範囲):40.00/ 400.0/ 4000(オートレンジ切替)直流電圧(V)±(2.0~600)表示バーグラフ、4000ディジタルカウント表示保護等級IP40機能自動放電、活線警告、コンパレータによる良否色判定、ブザー警告、USB通信、バッテリチェック、測定値の保存、経過時間表示、PI/DAR表示、シリアルNo.表示、データホールド、LED自動ライト抵抗低抵抗測定:(確度)±2.5% readin ±8 diit(0.20~4000Ω)±8 diit(0.00~0.19Ω)確度±2% readin ±2 diit、電圧測定:±1% readin ±4 diit交流電圧測定(交流):2.0~600V rms(45~65Hz)有効最大表示値100.200.250.500.2000.4000(MΩ)カテゴリー測定:CATⅢ 600V

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル絶縁抵抗計