絞り込み
ブランド
- Tenmars
- HIOKI(日置電機)(17)
- フルーク(FLUKE)(12)
- 共立電気計器(8)
- 三和電気計器(5)
- マルチ計測器(4)
- エスコ(3)
- マザーツール(1)
- 横河計測(1)
- テンパール工業(1)
- カイセ(1)
- A-Gas Japan(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
「定格測定電圧(V)」から絞り込む

デジタル絶縁抵抗計(3レンジ)
Tenmars¥33,880税込¥37,2681個翌々日出荷バックライト機能が付いているので、暗い場所でも使用可能です。オートレンジ機能・自動電源OFF機能付きです。電池残量が少ないことを表示するローバッテリー表示機能付きです。寸法(mm)100×45×240絶縁抵抗(MΩ)250V/4~1000、500V/4~2000、1000V/4~4000アズワン品番3-8602-01
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800