絞り込み
定格測定電圧(V)
- 500(1)
ブランド
- テンパール工業
- フルーク(FLUKE)(12)
- HIOKI(日置電機)(8)
- 共立電気計器(6)
- マルチ計測器(4)
- エスコ(3)
- マザーツール(1)
- 横河計測(1)
- カイセ(1)
- A-Gas Japan(1)
特価
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
500(1)

電動工具絶縁チェッカ
テンパール工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!定格電圧(V)DC500絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%質量(g)約210(電池含む)規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間表示電池消耗/電池ランプによる寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×165×35使用電池R06P(単3) 4個(6V)使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月無負荷電圧(V)650以下
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品