13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
125(1)
250(2)
500(3)
1000(3)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計
エコ商品
500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリードセット、携帯ケース 種別アナログ絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000 目盛1~2~1000~2000MΩ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144 許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器単レンジアナログ絶縁抵抗計
エコ商品
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω)2000 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.43MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う、しまう、はこぶ の 3 Ways ケース一体型。最大 200 M Ω までの高抵抗が測定可能。抵抗測定は 3 V の端子電圧で LED のチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
アズワン品番67-0485-58
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器携帯ケース
仕様●サイズ:190×90×45mm●ソフトケース●適合機種:DCM-22AD、CL33DC、CL-22AD、CL-20D アズワン品番67-0485-50
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。± DCV ゼロセンターメータ搭載。過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能。バッテリーチェック。メータの振れが見やすい傾斜スタンド付。安全規格:IEC1010 CATIII 600 V に準拠。
アズワン品番67-0485-60
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

三和電気計器携帯用ケース
DCM2000DR用携帯ケース。
アズワン品番67-0395-82
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷

ドロップショックプルーフメータ。20 の測定レンジ。DC 25 kV 測定が可能(別売りオプションプローブ HV-10 使用)。温度測定(別売りオプションプローブ T-THP 使用)。電池・ヒューズ交換が簡単な親切設計。
アズワン品番67-0485-59
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります