アナログ絶縁抵抗計 :「絶縁抵抗器」の検索結果
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
25(1)
50(1)
125
250(9)
500(11)
1000(6)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40
確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ!
小型・軽量ボディ420g
見やすいすっきりスケール。
耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。
2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1
測定範囲2~110Ω、20~1100Ω
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC125、DC250、DC500
目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
測定レンジ×1、×10
使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)
測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下
許容差±3Ω、±30Ω
確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに
仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20%
機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付
測定電流1mA 0%~+20%
許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)
確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下
短絡電流(mA)DC1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。