絞り込み
ブランド
- Amprobe
- 三和電気計器(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- MEGGER(1)

絶縁テスターケーブル Amprobe Amprobeテスタ用用
Amprobe¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 赤外線ポート併用可能製品 = AmprobeテスターProInstallシリーズUSBケーブルとドライバ. Telaris ProInstallシリーズは、IR (赤外線)ポートを備えており、そのポートでテスターをコンピュータに接続し、Amprobe PCソフトウェアを使用してテストデータをアップロードすることができます。 これにより、トラブルシューティングや記録処理が自動化され、手作業によるエラーの可能性が低減し、ニーズに合った形式でテストデータの収集、整理、及び表示を行えるようになります。
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800