絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.3~20(2)
  • 0.6~50(1)
  • 1~30(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • アイ電子技研(6)
  • アリアテクニカ(3)
  • カスタム(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(19)
  • マザーツール(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.3~20(2)
0.6~50(1)
1~30(1)
  • ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM testo(テストー)

    ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM

    testo(テストー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    61日以内出荷
    ・風速測定用のピトー管です。・特に風速が高い場合や汚れがひどい風の測定に適しています。・最大負荷700hPa(mbar)の接続ホースが付属しています。
    ケーブル長(m)5材質(ハウジング)ステンレス製シャフト長さ(mm)プローブ:750
  • ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)

    ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
    用途エアコン。換気ダクト用。
  • ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)1000寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット2

    testo(テストー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット1

    testo(テストー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • TESTO420フード付風量計 testo(テストー)

    TESTO420フード付風量計

    testo(テストー)
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    16日以内出荷
    フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。 スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。 差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。 軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
    用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量外形寸法(mm)199×62×40電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)抵抗(kΩ)30~100交流電圧(V)600抵抗(Ω)100K直流電圧(V)600バッテリー単四電池×2交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります

熱線式(ホットワイヤ式)