絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.2~5(1)
- 0.2~25(1)
温度測定範囲(℃)
- 0~50(1)
ブランド
- カスタム
- A-Gas Japan(1)
- CEM(1)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- SMART SENSOR(US)(1)
- testo(テストー)(11)
- アイ電子技研(16)
- アズワン(1)
- アリアテクニカ(5)
- イチネンTASCO(10)
- エスコ(3)
- エムケー・サイエンティフィック(2)
- カノマックス(KANOMAX)(36)
- ケニス(1)
- シンワ測定(1)
- マザーツール(1)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.2~5(1)
0.2~25(1)

データロガー風速計
カスタム¥59,980税込¥65,9781台当日出荷熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式