直流式水分計(電気抵抗式) :「水分計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(%)」から絞り込む
0~40(1)
0.2~2.9(1)
6~60(1)
その他(1)
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)41
電源LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40
精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下
アズワン品番64-7922-30
分解能(%)0.001
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液
測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃
質量(g)130
タイプORP計
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185
分解能ORP/1mV 温度/0.1℃
機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー
電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
アズワン品番65-2217-45
1台
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
質量(g)35
内容量(mL)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
アズワン品番65-2217-42
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。