直流式水分計(電気抵抗式) :「水分計」の検索結果
特価
本日8月21日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(%)」から絞り込む
0~50(1)
0~100(1)
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%
電源単4電池×4
構造IP65防水型
精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)
測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定
分解能0.1
消費電流(mA)DC4
サンプリング約0.8秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210
電源(V)1.5単4電池×4
構造IP65防水型
精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.10%
測定範囲(%)0~50
消費電流(mA)DC5
サンプリング約0.8秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。