赤外線水分計 :「水分計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。