赤外線水分計 :「電子水分計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更 アズワン品番67-2508-26
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。樹種に合わせて4つのモードを選択可能。多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書 アズワン品番67-2508-29
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本 アズワン品番67-2508-21
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111 アズワン品番67-4816-89
1個
50,980 税込56,078
欠品中

水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみす アズワン品番67-2508-27
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります