赤外線水分計 :「印刷機」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
エコ商品
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズ
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書 寸法(mm)222×360×196 質量(kg)3.2 測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース) 電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 表示方式バックライト付 LCD(96×40mm) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による) 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 温度設定範囲(℃)30~180(1間隔) アズワン品番64-8873-59
1台
197,800 税込217,580
翌々日出荷

ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズ
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 付属品予備試料皿、アルミシート他 寸法(mm)220×415×190 質量(kg)4.5 測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース) 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による) 表示方式バックライト付LCD (137×43mm) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース データメモリ100データ 測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード 温度設定範囲(℃)30~180(1間隔) アズワン品番64-8873-60
1台
319,800 税込351,780
33日以内出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります