赤外線水分計 :「信号」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1~99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1~2次式補正 使用温度範囲(℃)0~50 出力スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数 電源100~240V AC 50/60Hz 消費電力最大15VA 表示1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示 アナログ出力アナログ信号:4~20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下 機能外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付 入力信号RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可 操作キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット 通信出力RS-232C 警報機能設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力) ケース難燃性ポリカーボネート
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります