さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
MB25 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。MB25 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、005 g/0、05 % で、ハロゲン加熱方式を採用したローコスト水分計です。
電源電源コード(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
通信方式RS232(標準装備)
デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化)
アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
電源電源コード(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
通信方式RS232(標準装備)
デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化)
アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。
仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)
付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10
寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製
質量(kg)3.2
測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力RS-232C
再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)
試料質量(g)1~80
メモリー測定条件:5種
温度設定30~180℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥187,800
税込¥206,580
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10
寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製
質量(kg)4.5
測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力RS-232C
再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)
試料質量(g)0.5~120
メモリー測定条件:10種
温度設定30~180℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10
寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製
質量(kg)5.4
測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力RS-232C
再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)
試料質量(g)0.1~120
メモリー測定条件:100種
温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥587,999
税込¥646,799
4日以内出荷
カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ
寸法(mm)210×350×180
質量(kg)5.23
最小表示(g)0.01%/0.001
計量皿寸法(mm)90Φ
設定温度(℃)40~230(1間隔)
繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)
データメモリ測定結果1000データ
通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス
秤量(g)120
1個(1個)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
電源電源コード(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
通信方式RS232(標準装備)
アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
適合スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1~99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1~2次式補正
使用温度範囲(℃)0~50
出力スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数
電源100~240V AC 50/60Hz
消費電力最大15VA
表示1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示
アナログ出力アナログ信号:4~20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下
機能外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付
入力信号RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可
操作キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット
通信出力RS-232C
警報機能設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力)
ケース難燃性ポリカーボネート
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
【ケトン用陽極液】ケトン、シリコーン油、低級カルボン酸などに使用できます。
仕様主な溶媒:プロピレンカーボネート、ジエチレングリコール/エチルエーテル
容量(mL)500(ガラス瓶)
規格水分0.15mg H2O/mL以下
アズワン品番67-5231-29
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様主な溶媒:メタノール、クロロホルム
容量(mL)500(ガラス瓶)
規格水分0.15mg H2O/mL以下
アズワン品番67-5231-28
1本
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品予備試料皿、アルミシート他
寸法(mm)220×415×190
質量(kg)4.5
測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
表示方式バックライト付LCD (137×43mm)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
データメモリ100データ
測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-60
1台
¥357,800
税込¥393,580
33日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111
アズワン品番67-4816-89
1個
¥50,980
税込¥56,078
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
測定は表面にあてるだけ
素材にキズつけることなく測定が可能
8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110g
アズワン品番67-4752-97
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど
8種類素材群と補正機能を設定
バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142g
アズワン品番67-4752-96
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
穀物水分計
小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。
LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。
測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月
アズワン品番68-4065-94
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみす
アズワン品番67-2508-27
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本
アズワン品番67-2508-21
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-53
1台
¥649,800
税込¥714,780
5日以内出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:70g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-52
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。