絞り込み
測定範囲(mm)
エコロジープロダクト
「測定範囲(mm)」から絞り込む

スーパーカッターガイド
サンコウ電子研究所¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷碁盤目試験 (1、2、3、5mm)、クロスカット、隠ぺい用カットなど6役の機能があり、使いやすい携帯用です。用途塗膜の密着性テスト用
粘着テープ ASTM D 3359対応
elcometer¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷クロスカット法付着試験用の粘着テープです。用途ASTM D 3359に対応しています。トラスコ品番582-0818
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
TG-01U用校正プレートセット
カスタム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組当日出荷TG-01U標準付属品の校正プレートセットセット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥6,198税込¥6,8181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0749
TG-02U用校正プレートセット
カスタム¥1,898税込¥2,0881組当日出荷TG-02U標準付属品の校正プレートセットセット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1RoHS指令(10物質対応)対応
F510/506用 円形カッター
elcometer¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷F510用の20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。用途ハンドルを取付け、押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。トラスコ品番581-7673
マルチアプリケーター TP-019シリーズ
TP技研¥279,800税込¥307,7801個31日以内出荷このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
測定位置ガイド
サンコウ電子研究所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷膜厚計のプローブ寸法に合わせて数種あります。ガイド本体は、ヨーク付磁石の構造ですから膜厚計への磁気的影響を最小に抑え、鋼構造物に吸着します。45°・90°・45°の斜角面を設けているため、リブ、連結板などの突起面との位置関係が容易にセットできます。
電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。トラスコ品番594-6009分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500
電磁式ストレートミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~500
電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き
elcometer¥229,800税込¥252,7801本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。トラスコ品番594-5983測定範囲(mm)0~31分解能(μm)10~100
電磁式スキャンプローブ
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式L型ミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1
電磁式45°斜めミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~500
電磁式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
鉛筆引っかき試験機
elcometer¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。トラスコ品番594-6020
自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ
elcometer¥549,800税込¥604,7801台9日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。トラスコ品番581-9177測定範囲2~100MPa分解能0.01MPa
自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ
elcometer¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。トラスコ品番582-0785測定範囲2~100MPa分解能0.01MPa
粒ゲージ 高精度粒度計
elcometer¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
渦電流式L型ミニプローブ
elcometer¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1
渦電流式L型プローブ
elcometer¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。トラスコ品番594-5953分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500
渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
スクレロメーター
elcometer¥121,800税込¥133,9801本3日以内出荷塗膜表面に付いた傷の状態を観察して塗膜の硬さを判定します。用途炭化タングステン製の芯の圧力で塗膜表面の硬さを測定します。トラスコ品番594-4430
F510/F506用ドリー
elcometer¥54,980税込¥60,4781箱(100個)3日以内出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0799
F106用ドリー
elcometer¥27,980税込¥30,7781箱(100個)3日以内出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0817
F106用 円形カッター
elcometer¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。用途ハンドルを握って押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。トラスコ品番582-0750
Elcometer1542クロスカット法付着性試験機
elcometer¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます用途平面や試験パネルに塗られた厚さ250μmまでの被膜のクロスカット法付着性試験機です
Elcometer1540クロスカット法付着性試験機
elcometer¥40,980税込¥45,0781個31日以内出荷薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます用途厚さ50μmまでのさまざまな塗膜の付着性をクロスカット法で素早く判定できます。トラスコ品番695-6566適合規格ASTM D 3559-B
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品
膜厚計 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら