3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
プローブ2極式、磁極径:Φ6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80
付属品標準厚板、ショルダーケース
質量(kg)2
測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3
電源単2乾電池(1.5V)×6本
使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。