15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~50(1)
-35~1500(1)
-40~1000(1)
-50~330(1)
-50~580(2)
-55~250(1)
-60~500(1)
-60~550(3)
-60~760(2)
-60~1000(1)
測定範囲(℃)をもっと見る
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃)-50~580 放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 測定範囲(℃)-50~+580 測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変) 環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1 比率(DS比)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP)
エコ商品
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定 寸法(mm)149×95×43 質量(g)約106 タイプ赤外線 電源単4電池×2本(別売り) 精度±0.2℃ 測定時間約1秒 機能【自動シャットダウン時間】約18秒 ディスプレイ液晶デジタル 測定距離3~5cm 表示単位0.1℃ 測定メモリ数32回 動作温度(℃)16~35 保管温度(℃)-25-55 RoHS指令(10物質対応)対応 検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35~1,500 精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。 付属品ストラップ 材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム 質量(g)30(電池含) 電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります) 最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒 測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50 本体寸法(mm)75×42×20 精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃ 使用温度(℃)-10~50 測定波長(μm)8~14 放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合) 電池寿命連続使用40時間 測定間隔1秒
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム放射温度計
エコ商品
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330 仕様測定視野/D:S=12:1 寸法(mm)36×88.5×134 質量(g)145(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他) 分解能(℃)0.1℃ 放射率0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定 質量(g)560(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比) 本体寸法(mm)89×136×214 精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度 連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時) 保管温度範囲(℃)-20~70 レーザー635nm/<1mWクラス2
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム放射温度計
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2個(別売) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(別売り) 測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃ 測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵) 分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃ 測定波長(μm)8~14 サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時) 放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変) 比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB) レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
1個
47,980 税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります