絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(127)
- コフロック(9)
- ガステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series
SMC¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個60日以内出荷圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG Series
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001個60日以内出荷圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D質量(kg)10.7タイプ1300タイプ等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3流量(L/min(ANR))【出口窒素冨化空気】36周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG Series
SMC¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個60日以内出荷圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y400-D/Y400T-1-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC40-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生装置 NMG Series
SMC¥899,800税込¥989,7801個16日以内出荷・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合質量(kg)3.2等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)膜モジュール:400
メンブレン窒素発生装置 NMG Series
SMC¥899,800~税込¥989,780~1個16日以内出荷・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場。 合等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレン窒素発生器 IN778
SMC¥1,189,800~税込¥1,308,780~1台21日以内出荷圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能 末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能 電源不要 ボンベ交換不要 モジュラ接続タイプ質量(kg)6.4高さ(mm)814等級【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品