158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル

    煙感知器加煙試験用ガス

    日本ドライケミカル
    2,698税込2,968
    1缶
    5日以内出荷
    グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
    用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
  • ガス検知器用 オプション ガステック

    ガス検知器用 オプション

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • KS-7O用_酸素センサ 新コスモス電機

    KS-7O用_酸素センサ

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    KS-7O用の交換センサです。
    用途1年毎の定期交換に対象ガス酸素
  • XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント

    新コスモス電機
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • チップホルダNO.722 ガステック

    チップホルダNO.722

    ガステック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガラスの破片を安全に収納できます。
    用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
  • XP-3000用フィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用フィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-3000用の交換フィルタです。
    用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付) 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)

    新コスモス電機
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
    適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • 定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)

    定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジ

    JIKCO(ジコー)
    48,980税込53,878
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    お客様でセンサーを簡単に交換できます。 センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
  • GOA-7H/6H用センサ O2-204G ガステック

    GOA-7H/6H用センサ O2-204G

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    小型軽量のセンサ
    用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
  • ディジタル温度計 TX10シリーズ 横河

    ディジタル温度計 TX10シリーズ

    横河
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-7547電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本電源単3アルカリ電池(付属)×2本測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
  • ガス採集棒GF-275 理研計器

    ガス採集棒GF-275

    理研計器
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    ●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
    用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。質量(g)200グリーン購入法適合
  • ガス採集チューブ 溶剤仕様 カプラ付 理研計器

    ガス採集チューブ 溶剤仕様 カプラ付

    理研計器
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    ●各種溶剤・毒性ガスのサンプリング時に最適。●本チューブとガス採集棒(「GF-275」または「GF-277」)を併せてのご使用を推奨致します。
    材質テフロン質量(g)200グリーン購入法適合
  • XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1組
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XP-702Ⅲ(S)用フィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用フィルタ

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    4日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
    用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XX-2200用レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • 高純度ガス ケニス

    高純度ガス

    ケニス
    67,980税込74,778
    1箱(10本)
    翌日出荷から25日以内出荷
    実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
    容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
  • XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズ電池蓋です。
    用途紛失時等の交換用適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • 【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) 理研計器

    【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)

    理研計器
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合
  • GB-HYD用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)

    GB-HYD用センサーカートリッジ

    JIKCO(ジコー)
    46,980税込51,678
    1個
    21日以内出荷
    定置式水素警報器
    用途水素ガス漏洩検知対象ガス水素ガス
  • XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲに使用するドレンフィルタです。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F
  • スモークテスタ用 スペアフィルターペーパー ホダカ

    スモークテスタ用 スペアフィルターペーパー

    ホダカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スモークテスタ用のスペアフィルターペーパーです。
    トラスコ品番824-7958質量(g)20
  • XP-702Ⅲ(S)用簡易点検ガス 新コスモス電機

    XP-702Ⅲ(S)用簡易点検ガス

    新コスモス電機
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    XP-702Ⅲ(S)に使用する簡易点検ガスです。
    用途漏洩点検前のセンサ感度チェックに適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • フィルター A-Gas Japan

    フィルター

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 吸引式ガス検知部用_フィルタ 新コスモス電機

    吸引式ガス検知部用_フィルタ

    新コスモス電機
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
  • ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15) 理研計器

    ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15)

    理研計器
    1,398税込1,538
    1式(10枚)
    当日出荷
    型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。
    グリーン購入法適合
  • XX-353Ⅱ用レザーケース 新コスモス電機

    XX-353Ⅱ用レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    XX-353Ⅱに使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
  • 装着形警報計 センサー延長棒 ガステック

    装着形警報計 センサー延長棒

    ガステック
    31,980税込35,178
    1本
    欠品中
    垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
    用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
  • XP-3000Ⅱ用レザーケース 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用レザーケース

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のレザーケースです。
    用途機器本体の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XP-3000Ⅱ用充電器 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用充電器

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用の充電器です。
    用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用の充電用のACアダプタです。
    用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • ガスバッグ 新コスモス電機

    ガスバッグ

    新コスモス電機
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    ウレタンガスバッグです。チューブとコック付です。
    用途主に可燃性ガス用です。対象ガスウレタンガス
  • XP-702ⅢS用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-702ⅢS用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    XP-702ⅢSに使用するドレンフィルタです。
    用途紛失時等の交換用適合機種XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
  • XA-4000Ⅱシリーズ ネックストラップセット 新コスモス電機

    XA-4000Ⅱシリーズ ネックストラップセット

    新コスモス電機
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズに使用するネックストラップとレザーケースのセットです。
    用途首から提げて使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
  • 簡易点検用缶ガス 新コスモス電機

    簡易点検用缶ガス

    新コスモス電機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    簡易点検用のガスです。
    用途始業前の動作確認や、指示値確認に
  • XX-2200用耐熱レザーケース 新コスモス電機

    XX-2200用耐熱レザーケース

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
    用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • レザーケース 新コスモス電機

    レザーケース

    新コスモス電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
    用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • eL-520用センサ A-Gas Japan

    eL-520用センサ

    A-Gas Japan
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種eL-520
  • 硫化水素発生液 ガステック

    硫化水素発生液

    ガステック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ

    エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)

    堀場アドバンスドテクノ
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。
    トラスコ品番361-0290セット内容pHメーター、pH電極(ガラス)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液幅(mm)150高さ(mm)66奥行(mm)160電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)測定範囲(pH)0~14分解能(pH)0.01
  • XA-380S用レザーケース 新コスモス電機

    XA-380S用レザーケース

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    XA-380S用のレザーケースです。安全ピンもしくはベルトに通してお使い頂けます。
    用途機器本体の保護に対象XA-380、XA-380S

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

ガス分析その他関連用品