testo(テストー)
排ガスプローブ 1800℃対応工業用プローブセット
1800℃は、最高1800℃の高温排ガスで分析する排ガスの抽出サンプリングに適しています。testo 340およびtesto 350と組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
657-5314
シャフト径(Φmm)
12
ケーブル長(m)
4
最高温度(℃)
1800
ハウジング
セラミック
シャフト長さ(mm)
1000
ボディーカラー
黒・白
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07375799
0600 7620
¥
198,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください