排ガスプローブ 1200℃対応工業用プローブセット
高温の排ガスをサンプリング抽出するのに最適です。
熱式工業プローブセット 1200℃ は、ハンドル、耐熱 1200℃ の排ガス用プローブシャフト、4 mのインラインフィルタ付きガスサンプリングホース (3つとも非加熱式)、K熱電対が揃っています。
- トラスコ品番
- 657-5303
- 色
- 黒、銀
- シャフト径(Φmm)
- 12
- ケーブル長(m)
- 4
- 最高温度(℃)
- 1200
- ハウジング
- 金属
- シャフト長さ(mm)
- 1053
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。ガス分析 の新着商品
カテゴリ
























