絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • 新コスモス電機(86)
  • testo(テストー)(6)
  • ホダカ(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • エスコ(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • 堀場アドバンスドテクノ(3)
  • 理研計器(2)
  • JIKCO(ジコー)(2)
  • 日油技研工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日本ドライケミカル(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • ケニス(1)
  • Figaro(1)
  • 横河(1)
  • WatchGas(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知器用 オプション ガステック

    ガス検知器用 オプション

    ガステック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップホルダNO.722 ガステック

    チップホルダNO.722

    ガステック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    ガラスの破片を安全に収納できます。
    用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
  • GOA-7H/6H用センサ O2-204G ガステック

    GOA-7H/6H用センサ O2-204G

    ガステック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    22日以内出荷
    小型軽量のセンサ
    用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
  • 装着形警報計 センサー延長棒 ガステック

    装着形警報計 センサー延長棒

    ガステック
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    欠品中
    垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
    用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
  • 硫化水素発生液 ガステック

    硫化水素発生液

    ガステック
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • 硫化水素発生管 ガステック

    硫化水素発生管

    ガステック
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(1個)
    9日以内出荷
    ガルバニ電気式センサ
  • 可燃性ガスセンサ ガステック

    可燃性ガスセンサ

    ガステック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(1個)
    9日以内出荷
    接触燃焼式センサ
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ガルバニ電気式センサ
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    定電位電解式センサ
  • 校正用メタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用メタンガスプッシュ缶

    ガステック
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。メタン 1 %/内容量7リットル
  • 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用イソブタンガスプッシュ缶

    ガステック
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。イソブタン 500 ppm/内容量7リットル
  • 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用イソブタンガスプッシュ缶

    ガステック
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。イソブタン 0.9 %/内容量7リットル
  • 一酸化炭素センサ ガステック

    一酸化炭素センサ

    ガステック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    定電位電解式センサ
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方) ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合器(二方)

    ガステック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    22日以内出荷
    ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。2つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に2方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
    用途発生したガスの混合促進用。トラスコ品番707-2850材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長70程度外径(mm)【ガス出入口】6
  • ディフュージョンチューブ保持用かご ガステック

    ディフュージョンチューブ保持用かご

    ガステック
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
    用途高濃度ガス発生用。外径(mm)26.6×高さ184
  • 加湿筒 ガステック

    加湿筒

    ガステック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    31日以内出荷
    本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
    用途パーミエーター発生ガスの湿度調整用。トラスコ品番707-2847材質ガラス、金属質量(kg)約1.1(水が入っていない状態)使用温度範囲(℃)5~40流量(L/min)0.2~10
  • GОCー200用オプション品 ガステック

    GОCー200用オプション品

    ガステック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    粉塵や水滴から本体を保護します。警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。
    用途GOC-200標準付属ケース(交換用)付属品接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本トラスコ品番704-8959幅(mm)73(突起部含まず)高さ(mm)54(突起部含まず)奥行(mm)21(突起部含まず)
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート

    ガステック
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    22日以内出荷
    本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。
    用途連続発生ガスの採取用。付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個トラスコ品番707-2854材質ガラス寸法(mm)【ガス出入口】6外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時)内径(mm)【ガス採取口】15.6
  • ディフュージョンチューブ D-50 ガステック

    ディフュージョンチューブ D-50

    ガステック
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    22日以内出荷
    従来のディフュージョンより内径が大きく、高濃度ガスの発生が可能です。通常のディフュージョンチューブより内径が大きく、より高濃度のガスを発生させる際に最適です。
    用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2849材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
  • 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方) ガステック

    校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方)

    ガステック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    22日以内出荷
    ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
    用途発生したガスの混合・分岐用。トラスコ品番707-2852材質ガラス外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度外径(mm)【ガス出入口】6
  • ディフュージョンチューブ D50-4 ガステック

    ディフュージョンチューブ D50-4

    ガステック
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
    用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
  • 延長採取棒NO.350BP-2 ガステック

    延長採取棒NO.350BP-2

    ガステック
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
    用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
  • 一酸化炭素センサ ガステック

    一酸化炭素センサ

    ガステック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    方式定電位電解式対応機種CM-8A/CM-9A/CM-9A-BT
  • 遠隔測定用ガス吸引キット ガステック

    遠隔測定用ガス吸引キット

    ガステック
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    32日以内出荷
    アズワン品番1-8220-12
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • センサフィルタ ガステック

    センサフィルタ

    ガステック
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(6枚)
    11日以内出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

ガス分析その他関連用品