絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
ブランド
  • ガステック
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,972)
  • エスコ(1,014)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモークテスター発煙管 No.501 ガステック

    スモークテスター発煙管 No.501

    ガステック(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(6本)
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
    TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
  • スモークテスターセット No.500 ガステック

    スモークテスターセット No.500

    ガステック(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
    TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
  • ガス検知器セット ガステック

    ガス検知器セット

    ガステック(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
    サンプリング方式ポンプ吸引式測定方法ポンプ吸引式
  • 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック

    装着形酸素濃度指示警報計

    ガステック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
    用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
  • ガス検知器用 オプション ガステック

    ガス検知器用 オプション

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スモークチューブセット ガステック

    スモークチューブセット

    ガステック
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
    セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
  • 酸素濃度計 ガステック

    酸素濃度計

    ガステック
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
    仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
  • 発煙カートリッジ ガステック

    発煙カートリッジ

    ガステック
    6,498税込7,148
    1箱(3個)
    翌日出荷
    スモークチューブセット550用の発煙カートリッジです。
    入数(個)3
  • チップホルダNO.722 ガステック

    チップホルダNO.722

    ガステック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガラスの破片を安全に収納できます。
    用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
  • GOA-7H/6H用センサ O2-204G ガステック

    GOA-7H/6H用センサ O2-204G

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    小型軽量のセンサ
    用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
  • 気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック

    気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途ガス検知・測定用対象ガスホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0検知原理変色反応トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入使用検知管名91LL有効期限(年)1有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド
  • GOA-7H用センサコード ガステック

    GOA-7H用センサコード

    ガステック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    細くて耐久性にも優れています。 防塵防滴構造です。
    用途GOA-7H専用の遠隔測定用センサコード
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
    付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
  • 酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素) ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)

    ガステック
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
    トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
  • 装着形警報計 センサー延長棒 ガステック

    装着形警報計 センサー延長棒

    ガステック
    31,980税込35,178
    1本
    欠品中
    垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
    用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
  • 硫化水素発生液 ガステック

    硫化水素発生液

    ガステック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • ホスフィン検知管 ガステック

    ホスフィン検知管

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷
    酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
    対象ガスリン化水素
  • 気体検知管163L エチレンオキシド (5回分) ガステック

    気体検知管163L エチレンオキシド (5回分)

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途ガス検知・測定用対象ガスエチレンオキシド測定範囲(ppm)0.4~350検知原理変色反応トラスコ品番227-6083材質硝子内に各種試薬を封入幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54使用検知管名163L有効期限(年)1有効期間1年(冷蔵庫保管)対象エチレンオキシド
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    2,698税込2,968
    1箱(10回分)
    10日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • 装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック

    装着形一酸化炭素検知警報器

    ガステック
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
    質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷
  • パッシブ・ドジチューブ(冷蔵) ガステック

    パッシブ・ドジチューブ(冷蔵)

    ガステック
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    測定時間(hr)1~10
  • ガス検知管 エチレン ガステック

    ガス検知管 エチレン

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
  • スモークチューブセット550 専用ゴム球 ガステック

    スモークチューブセット550 専用ゴム球

    ガステック
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    スモークチューブセット550用のゴム球です。
    入数(個)1
  • 装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック

    装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器

    ガステック
    108,980税込119,878
    1セット
    16日以内出荷
    酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
    測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷から62日以内出荷
    測定ガス硫化水素
  • 硫化水素発生管 ガステック

    硫化水素発生管

    ガステック
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
  • 硫化水素測定器 ガステック

    硫化水素測定器

    ガステック
    299,800税込329,780
    1個
    20日以内出荷から62日以内出荷
  • 酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素) ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)

    ガステック
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
    トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    9日以内出荷
    ガルバニ電気式センサ
  • 可燃性ガスセンサ ガステック

    可燃性ガスセンサ

    ガステック
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    9日以内出荷
    接触燃焼式センサ
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ガルバニ電気式センサ
  • 硫化水素測定器 ガステック

    硫化水素測定器

    ガステック
    369,800税込406,780
    1台(1台)
    23日以内出荷から63日以内出荷
    H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に。下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    定電位電解式センサ
  • 液体検知管 溶存硫化物 ガステック

    液体検知管 溶存硫化物

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    溶液中の物質を直接測定
    用途排水中及びその他の水中の溶存硫化物を測定可能。
  • 校正用メタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用メタンガスプッシュ缶

    ガステック
    13,980税込15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。メタン 1 %/内容量7リットル
  • 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用イソブタンガスプッシュ缶

    ガステック
    13,980税込15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。イソブタン 500 ppm/内容量7リットル
  • 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック

    校正用イソブタンガスプッシュ缶

    ガステック
    13,980税込15,378
    1缶(1缶)
    9日以内出荷
    正確な測定には校正が必要です。センサの校正に使用します。イソブタン 0.9 %/内容量7リットル
  • 一酸化炭素検知警報器 ガステック

    一酸化炭素検知警報器

    ガステック
    74,980税込82,478
    1台(1台)
    61日以内出荷
    一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。省電力設計で、1000時間使用可能。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品