絞り込み
測定対象
- 6価クロム(1)
- エチルメルカプタン(1)
- エチレンオキシド(1)
- テトラクロロエチレン(1)
- トリクロロエチレン(2)
- ニッケル(1)
- ホルムアルデヒド(2)
- リン化水素(1)
- 一酸化炭素(4)
- 二硫化炭素(1)
- 二酸化炭素(1)
- 二酸化窒素(1)
- 可燃性ガス(2)
- 水銀蒸気(1)
- 硫化水素(7)
- 酸素(5)
校正証明書
- なし(1)
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,969)
- 新コスモス電機(143)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- 光明理化(24)
- CHINO(チノー)(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- testo(テストー)(11)
- WatchGas(11)
- エスコ(10)
- はくでん(9)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- JIKCO(ジコー)(6)
- コクゴ(5)
- マザーツール(4)
- ブランドをもっと見る
特価

チップホルダNO.722
ガステック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ガラスの破片を安全に収納できます。用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
GOA-7H/6H用センサ O2-204G
ガステック¥12,980税込¥14,2781個22日以内出荷小型軽量のセンサ用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)
ガステック¥2,498税込¥2,7481箱(10本)6日以内出荷簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。用途ガス検知・測定用対象ガスホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0検知原理変色反応トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入使用検知管名91LL有効期限(年)1有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
装着形警報計 センサー延長棒
ガステック¥31,980税込¥35,1781本欠品中垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
ホスフィン検知管
ガステック¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能対象ガスリン化水素
気体検知管163L エチレンオキシド (5回分)
ガステック¥2,498税込¥2,7481箱(10本)4日以内出荷簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。用途ガス検知・測定用対象ガスエチレンオキシド測定範囲(ppm)0.4~350検知原理変色反応トラスコ品番227-6083材質硝子内に各種試薬を封入幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54使用検知管名163L有効期限(年)1有効期間1年(冷蔵庫保管)対象エチレンオキシド
ガス検知管
ガステック¥2,698税込¥2,9681箱(10回分)10日以内出荷ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。測定回数10
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
硫化水素測定器
ガステック¥369,800税込¥406,7801台(1台)23日以内出荷から63日以内出荷H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に。下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
一酸化炭素検知警報器
ガステック¥74,980税込¥82,4781台(1台)61日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。省電力設計で、1000時間使用可能。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載