絞り込み
測定対象
  • ハロゲンガス(1)
  • 二酸化硫黄(2)
  • 水素(1)
  • 酸素(2)
ブランド
  • SMART SENSOR(US)
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,989)
  • ドレーゲル(82)
  • 新コスモス電機(60)
  • ガステック(52)
  • 光明理化(18)
  • testo(テストー)(17)
  • エスコ(15)
  • WatchGas(10)
  • CHINO(チノー)(9)
  • はくでん(9)
  • ホダカ(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • ハネウェル(6)
  • コクゴ(5)
  • Drager(5)
  • 髙千穂産業(5)
  • イチネンTASCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
ハロゲンガス(1)
二酸化硫黄(2)
水素(1)
酸素(2)
  • ポータブル酸素検知器 SMART SENSOR(US)

    ポータブル酸素検知器

    SMART SENSOR(US)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)181×63×30測定範囲0~25%質量(g)170反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)電池3.7Vリチウムバッテリーパック動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
  • 水素ガス(H2)検知器 SMART SENSOR(US)

    水素ガス(H2)検知器

    SMART SENSOR(US)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲1~999ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)分解能1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
  • 二酸化硫黄ガス(SO2)検知器 SMART SENSOR(US)

    二酸化硫黄ガス(SO2)検知器

    SMART SENSOR(US)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
  • デジタル酸素検知器 SMART SENSOR(US)

    デジタル酸素検知器

    SMART SENSOR(US)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)112×66×32測定範囲0~25%質量(g)200電源3.7Vリチウムバッテリーパック反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
  • 二酸化窒素ガス(NO2)検知器 SMART SENSOR(US)

    二酸化窒素ガス(NO2)検知器

    SMART SENSOR(US)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
  • ハロゲンガスSF6ガス検知器 SMART SENSOR(US)

    ハロゲンガスSF6ガス検知器

    SMART SENSOR(US)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    サイズ235×86×46mm質量(g)405ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr連続使用時間5時間機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池動作温度0~52℃ウォームアップ時間6秒程度感度調整あり

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器