絞り込み
測定流体
- 液体(1)
流量範囲(L/min)
- 0.4~4(1)
- 1.1~15(1)
- 2.8~45(1)
ブランド
- オーバル
- azbil(旧:山武)(7)
- CHINO(チノー)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(11)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- SKC(環境測定)(7)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TOFCO(2)
- アズワン(5)
- コフロック(40)
- ジョージフィッシャー(10)
- ヤマト産業(13)
- ユニバーサル(4)
- 日本フローセル(4)
- 東フロコーポレーション(15)
- 東京流機工業(10)
- 東京計装(34)
- 東洋リビング(2)
- 流体工業(15)
- 阪口製作所(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定流体」から絞り込む
液体(1)

渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ
オーバル¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体水
微少形コリオリ流量計
オーバル¥469,800税込¥516,7801個24日以内出荷から43日以内出荷検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ
圧力・流量測定 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら