35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
13(8)
15(8)
20(16)
25(16)
32(8)
40(13)
50(19)
65(18)
75(10)
100(16)
口径(Φmm)をもっと見る
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 寸法H3(mm)70 取付姿勢水平 適合流体 関連資料取扱説明書(1.3MB) 計量範囲100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ接続 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18 寸法L(mm)608 寸法L1(mm)140 口径(Φmm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)115 寸法D2(mm)59.5 寸法L2(mm)335 寸法L3(mm)130 寸法H1(mm)204 寸法d1(Φmm)186 寸法d2(Φmm)140 寸法H2(mm)297 寸法D3(mm)65 寸法H3(mm)94 寸法n-d(mm)4-19
1セット
74,980 税込82,478
8日以内出荷

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
289,800 税込318,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18 寸法L(mm)608 寸法L1(mm)140 口径(Φmm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)115 寸法D2(mm)59.5 寸法L2(mm)335 寸法L3(mm)130 寸法H1(mm)204 寸法d1(Φmm)186 寸法d2(Φmm)143 寸法H2(mm)297 寸法D3(mm)65 寸法H3(mm)94 寸法n-d(mm)4-19
1セット
74,980 税込82,478
8日以内出荷

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P) 適合フランジ上水フランジ ケーブル長(m)10 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)89 寸法n(mm)4 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-20~+60 外形寸法(mm)100.2×139×41 出力8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン) 電源チリ有無電池 構造防雨構造 表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示 入力8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ) 取付場所屋外壁掛設置 警告過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー 伝送距離(m)200 耐用年数(年)設置後8
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
279,800 税込307,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法n(mm)4 最大表示量(m3)999999.9
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ケーブル長(m)10 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)89 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ接続 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ねじ金門ネジ ケーブル長(m)1.5 材質(ケース)CAC804(無塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 適合フランジ上水フランジ 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)111 寸法n(mm)4 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 最低使用温度(℃)0.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります