53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

東京流機工業流量計
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン) 寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1 流体水(WATER)(海水も使用可) 寸法L(mm)190 温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可) 精度±2%F.S 使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G) 試験耐圧力(Mpa)1 最大差圧(MPa)0.05
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コフロック流量計
材質ブロック:SUS304 接続口径Rc1/8 全長(mm)100 最大流量3L/min 目盛10:1 精度±5%F.S. 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)60 適合流体Ar 材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)
1個
20,980 税込23,078
46日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
23日以内出荷

種別スタンド アズワン品番2-941-11
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
23日以内出荷

種別スタンド アズワン品番2-942-11
1個
10,100 税込11,110
12日以内出荷

F9Y7A1と組合せて使用
仕様形F7M用USBローダケーブル アズワン品番4-2994-17
1個
62,980 税込69,278
43日以内出荷

エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本アダプタケーブルとPCを接続するUSBケーブル(81441177-001)は別売
仕様形F7M用ローダ通信用ケーブルアダプタ アズワン品番4-2994-16
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

仕様形F7M用PVC被覆ケーブル(2m) アズワン品番4-2994-13
1個
16,680 税込18,348
8日以内出荷

スリーブを圧入加工したチューブ組立
仕様チューブ:外径Φ3mm・内径Φ2mm・長さ500mm 形F7M用フッ素樹脂ケーブル組み立て(2個入) アズワン品番4-2994-14
1セット(2個)
8,298 税込9,128
8日以内出荷

アズワン品番1-6236-05 適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電池寿命4年間(常温) 電源リチウム電池 アズワン品番1-6236-05
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途専用アダプタ(AC100V駆動用) アズワン品番3-766-12
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油等の液体脈圧・動圧のある場合に使用する固定式緩衝装置
最高使用圧力(MPa)50 使用流体気体および不純物を含まない液体
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA140CS-22 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 種類雄ねじプラグ 使用圧力(MPa)1 ねじサイズG1/4"
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合 内径(Φmm)8以上
1個
9,998 税込10,998
60日以内出荷

セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
1個
39,980 税込43,978
60日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷

1個
3,200 税込3,520
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計とパイプを接続する時に使用する製品
最高使用圧力(MPa)25
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途マスフローコントローラを動作させる為の電源です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
欠品中

エスコ品番EA140CS-27 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 種類雌ねじプラグ 使用圧力(MPa)1 ねじサイズG1/4"
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA140CS-26 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 種類雌ねじプラグ 使用圧力(MPa)1 ねじサイズRc1/4"
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

CYNERGY3FS15A
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1セット
54,980 税込60,478
14日以内出荷

1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジキンAC電源用ケーブル (2m)
エコ商品
用途電源用ケーブルです。 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
欠品中

用途マスフローコントローラ本体と電源を繋ぐケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

接続ルーズタイプのため接点位置が自在に変更できます。本体PVC製のため耐薬品性に優れています。信号2種類あるので2パターンで見積ます。
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります