33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体微少流量センサ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少流量センサ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)精度±2%RS(標準姿勢時)保護等級IP64相当その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途油用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渦式フローモニター(液体用) オーバル

    渦式フローモニター(液体用)

    オーバル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途液体用出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)適合流体液体(冷却水、純水)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)170寸法H(mm)74出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)73材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)4~30最大使用圧力(kPa)100
  • 水用フローペットー5G オーバル

    水用フローペットー5G

    オーバル
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途水用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±1以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1.18(但し、静流水)表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3接続口径Rc2質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)200寸法H(mm)100出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)85材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)10~100圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)最大使用圧力(kPa)100
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    11日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    14日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    14日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルマン渦流量計 コフロック

    カルマン渦流量計

    コフロック
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷
    微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
    質量(g)表示器無し:60(本体)、表示器有り:100(本体)出力4~20mA表示器付電源電圧12~24VDC精度±3%F.S.(25℃)測定精度±3%F.S.以内再現性±0.5%F.S.以内耐圧(MPa)1測定流体冷却水、洗浄水等動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと)流体温度(℃)0~70防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造)周囲温度(℃)0~50材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    239,800税込263,780
    1台
    48日以内出荷から93日以内出荷
    材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS表示【積算】液晶9桁【瞬間】液晶4桁【トリップ】液晶8桁入力【方向】左入り(左→右)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油用フローペット5G オーバル

    油用フローペット5G

    オーバル
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    付属品検査成績書/検査証明書/トレサビリティ体系図仕様校正書類発行に必要事項:流体/温度/圧力等の情報が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渦式フローモニター(気体用) オーバル

    渦式フローモニター(気体用)

    オーバル
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途気体用出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±3以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)適合流体気体(空気、窒素)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計 タクミナ

    流量計

    タクミナ
    369,800税込406,780
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
渦流量計