絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- アイコーエンジニアリング(3)
- NTツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

トルクゲージ 置針付
KANON(中村製作所)¥40,980~税込¥45,078~1個ほか当日出荷から10日以内出荷三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。仕様トルク測定範囲(左右)20~240mN・m全長(mm)(約)106精度±3%最小目盛5mN・mRoHS指令(10物質対応)対応
トルクゲージ 置針付
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。 先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。 ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。 段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。 左右どちらの方向でも、測定することができます。 目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。 精度は±3%まで保証します。精度±3%RoHS指令(10物質対応)対応
トルクゲージ
KANON(中村製作所)¥55,980~税込¥61,578~1個ほか当日出荷から10日以内出荷三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。寸法(mm)134質量(g)600寸法L1(mm)100外径(Φmm)63寸法L2(mm)73目盛板径(Φmm)53チャック径(Φmm)1~8.5
置針式トルクゲージN2400-1-SGK-G
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。 目盛面が正面と側面に付いてます。用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。全長(mm)106質量(g)290チャック能力(mm)Φ1~6.5最小目盛5mN・m測定範囲(mN/m)左・右20~240